TE Connectivity ピンヘッダ, 16極, 2列, ストレート 2.54mm アンプモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40961534 品番826925-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様
シリーズ = AMPMODU MOD II
ピッチ = 2.54mm
コンタクト数 = 16
行数 = 2
ボディ向き = ストレート
対応ピン長 = 6.7mm
テールピン長 = 3.2mm
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 錫
定格電流 = 3A
TE Connectivity AMPMODU Mod II 2.54 mm 2列シュラウドなし分離型ピンヘッダ. AMPMODU Mod IIシュラウドなし2列分離型の基板ピンヘッダ2.54 mmのセンターラインこれらの汎用AMPMODU Mod II分離型の基板ヘッダは、必要なサイズに分離できます。すべてのはんだポストを一度に実装できるので、時間と人件費を節約できます。これらの2.54 mm AMPMODU Mod IIピンヘッダには、垂直実装又は直角実装を用意しています。表面実装タイプも用意しています。 品番X-146269-Xは基板保持テールを備えています. 特長と利点. 汎用で、必要なサイズに分離可能 迅速、取り付け時間を節約 信頼性が高く、経済的. 用途. これらのAMPMODU Mod II基板ピンヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 / テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする