TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 4.2mm メイテンロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40961839 品番172337-1
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
仕様
コンタクト数 = 3
行数 = 1
ピッチ = 4.2mm
ジェンダー = オス
シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK
併用可能製品 = 電線対基板コネクタ
ボディ向き = ストレート
深さ = 23.7mm
ハウジング材質 = ナイロン
ミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグハウジング. 電線対電線用途向けのミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグスタイルハウジングです。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクトとソケットコンタクトを組み合わせて取り付けることができます。挿入後にコンタクトはハウジング内で完全に保護されます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハイジングは、誤かん合を防止する極性を備えています。ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、少ない力で挿抜できます。. 特長と利点. 小型で耐久性の高い設計 優れた電気的性能 同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付け可能 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構. 用途. ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、家庭用機器、屋内外照明、医療機器、セキュリティシステム、産業用制御 / ストレージ / ネットワークシステムがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする