仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = パネルマウント
インピーダンス = 50Ω
端子方法 = はんだ
ボディ向き = ストレート
バルクヘッド = Y
動作周波数 = 0 → 4GHz
最低使用温度 = -65 ℃,
最高使用温度 = , +165 ℃
シリーズ = Greenpar
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = 金
TE Connectivity 50 Ω BNCコネクタ - 業務用グレードバルクヘッドはんだジャック. 六角ナットパネル取り付け保持及びD字形パネル切抜きを備えている50 Ω業務用グレードBNC前面取り付けバルクヘッドはんだジャックです。これらの50 Ωバルクヘッドはんだソケットは、さまざまなめっきとさまざまな誘電体材質を選択できる黄銅ボディとコンタクトを備えています。詳細については、表を参照してください。品番 ; 394-0664 394-0664 及び ; 680-7371 680-7371 はABSハウジングで絶縁され、品番 ; 680-7377 680-7377 ははんだタグも備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする