曜日別特売
2184 スプロケット抜き工具 シングルチェーン用 モノタロウ 40966441

 

2184 スプロケット抜き工具 シングルチェーン用 モノタロウ 40966441
2184 スプロケット抜き工具 シングルチェーン用 モノタロウ 40966441
モノタロウ

スプロケット抜き工具 シングルチェーン用

(42件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード40966441品番2184
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ホイールからカセットスプロケットを取り外す際に、スプロケットが勝手に回転しないよう固定する為の工具。
1/2 x 1/8 多段式(8速以下)カセットスプロケット用。

適合シングルチェーン全長(mm)280質量(g)226適合サイズ1/2 x 1/8(チェーン)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※多段式(8速以下のカセットスプロケット用)の一番外側に掛けての使用は可能です。
但し、内側に向かうにつれて幅が細くなるため、内側の方では使用できない恐れがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-02
用途: 10sスプロケット交換
自動車・二輪車・自転車関連業

10sでも、歯数が最も大きいスプロケットに掛ければ問題無く使えました。人にホイールと、この道具を支えてもらい、自分はエクステンションバーで延長してこじりが無いように緩めるとグッド。締める際もトルクレンチで適切な力で締めれば、次回緩める時に曲がったりチェーン切れなど起きそうに無いですね。オススメです

対象商品 : 40966441
2023-02-15
用途: クロスバイク(自転車)のスプロケット(後輪の多段歯車)交換作業
建設業・工事業

モノタロウ殿のカタログには、多種のスプロケットリムーバーが揃っていますが、使用頻度が少ないので(私の場合は二年に一度程度)最も安価な当製品を購入してみました。 スプロケット交換作業は初めてでしたが、問題なくスムーズに作業を実施できました。

対象商品 : 40966441
2021-08-26
用途: 自転車のスプロケット抜き

問題なく使用できます。ただ素人考えですが先端が多少なりとも少しだけギヤの形状に沿って湾曲していれば、ホールド感と安心感が増すと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40966441
2021-08-22
用途: 安くて良い工具です
卸売・小売業

滅多に使用しない工具は安くて問題無い商品にかぎりますね、満足です

1が参考にしています
対象商品 : 40966441
2022-05-07
用途: 自転車のメンテナンス時
製造業

格安で購入出来ました。問題なく使用可能です。耐久性はこれからです。

対象商品 : 40966441
2022-02-26
用途: 自転車メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

十分使用できます。コストパフォーマンスよくいい買い物でした。

対象商品 : 40966441
2021-01-29
用途: スプロケット抜き

シンプルな構造の工具ですが、これがないと外せないので重要な役割。
特に不満もなく、快調にスプロケット交換を終えました。

対象商品 : 40966441
2020-11-06
用途: MTBのメンテナンス

初めて使う工具なので、戸惑いましたが、無事にスプロケットを外せました。
モノタロウ製品は、どの商品も共通して、使用方法の説明が一切無い。
よって、工学的センスを持っていないと入り口が厳しい。
YouTubeやネットで色々検索し、作業方法を勉強してから作業する様にしています。
そうすれば、特にモノタロウ製品も有効に使えます。
ただ、モノタロウのヘビーユーザーとしては、取扱説明書ぐらいは、きちんと入れるべきと思いますよモノタロウさん!!

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする