曜日別特売
2186 フリーホイールリムーバー シマノ ボス式用 モノタロウ 40966527

 

2186 フリーホイールリムーバー シマノ ボス式用 モノタロウ 40966527
2186 フリーホイールリムーバー シマノ ボス式用 モノタロウ 40966527
2186 フリーホイールリムーバー シマノ ボス式用 モノタロウ 40966527
モノタロウ

フリーホイールリムーバー シマノ ボス式用

(146件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード40966527品番2186
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。

用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
注意
※ご使用には別途24mmのスパナレンチが必要です。
※シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:146
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-16
用途: シマノスポーツタイプ(ボス式)取り付け、取り外し
高木輪店その他業種

特に問題なく使用できました。古いタイプのスポーツ(シマノSDK2000)に使用、片口スパナ24mmを使い問題なく使えました。価格も安く非常に助かります。

2025-04-27
用途: メンテナンス

シマノ MF-TZ500-6 マルチプルフリーホイール 14-28T(6S)に使用しました。約1年半屋外に放置していて結構錆びていましたが、大型のモンキーレンチで緩める事が出来ました。頻繁に外さないのであれば十分に使える商品だと思います。      改善点は商品画像を変更した方が良いかもです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

2025-07-11
用途: スプロケットを外す作業

24mmレンチの代わりに大きめのモンキーを使いましたが、全く問題なく使用出来ました。

対象商品 : 40966527
2025-06-25
用途: 自転車整備

安くてピッタリでした。一つあればまた購入することはないですが!

2025-05-16
用途: シマノ6速スプロケット交換とスポークプロテクターの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

価格的に心配していましたが、しっかりした造りで十分使えました。

対象商品 : 40966527
2024-03-01
用途: 子供自転車のバラシに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品ではありませんが、子供用自転車のスプロケット外しに使用しました。
問題なく使え、ぐらつき等もありませんでした。

対象商品 : 40966527
2024-02-12
用途: スポークプロテクター交換用に購入
医療・福祉・介護関連業

2台分の自転車で使用しました。リアのギアMF-TZ20にこのリムーバーを差し込みモンキーレンチで力を込めて緩めると簡単に外れました。安価でめったに使わないのでこれで十分です。

対象商品 : 40966527
2023-08-30
用途: リアハブ交換時
建設業・工事業

商品画像が錆びているので、購入に少し躊躇したのですが、綺麗な新品が届いて満足しています。確かに錆びやすい材質では或りそうです。
(※サンプル画像綺麗な品に差し替えた方が良いと思います。)

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする