2193 クランクツール モノタロウ 40966563 2193 クランクツール モノタロウ 40966563

クランクツール

(188件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40966563 品番 2193
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です
ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。

全長(mm)82 六角対辺(mm)- 六角穴対辺(mm)- 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 用途クランク軸からクランクを抜く時に
注意
※2192のご使用には別途8mmの六角レンチや15mmスパナレンチが必要です。また、フィキシングボルトで止められているタイプにはソケットが必要です。
※2193のご使用には別途3/8インチラチェットレンチが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 188
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
自転車のメンテナンス
その他業種

確か二度目の購入だと思います。
カップ&コーン・BB・シャフトのメンテナンス/交換時、クランクシャフトを外すのに便利なので予備として買いました。迚も精密に造られた製品なので信用出来ます。同じ作業をするなら絶対お勧めします。きちんと使えば何十年でも持ちます。

2025-11-29
用途:
自転車のメンテナンス

自転車のクランクを交換する際の必須工具の為、クランク交換時に使用しました。
問題無く使用することが出来ました。

2025-06-23
用途:
子供用の1輪車分解
有限会社 笠原商事 様

もう乗らなくなったので、廃棄のため使わせてもらいました。 あまりにあっさり分解できてビックリしました。 なかなか使用頻度もないので、安価で大変助かりました。 これからもモノタロウブランド期待してます。

2025-08-04
用途:
自転車のクランク外し

安いし、使い勝手もよかったです。素人ですが、難なく外せました。助かりました。

対象商品:
40966554
2025-05-15
用途:
自転車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車メンテナンスに使用
取り外し工具として使用しました。
楽に外せて使用は問題無しです。

2025-12-03
用途:
クランク抜き

安いけどそれほど粗悪ではありませんでした。普通です。機能は十分そうです。残念ながら自分のには合いませんでした・・・。

2025-03-12
用途:
自転車の分解

自転車の修理に使用。 問題なく使えた、スパナ2つ使用。

対象商品:
40966563
2024-10-22
用途:
クランク抜き
医療・福祉・介護関連業

安かろう悪かろうの世の中、こんなに安くては不安でしたが、商品説明を読み不安無く購入しました。強度、制度とも申し分無く、初めて作業しましたがスムーズに出来ました。良い買い物をしました!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする