仕様
ボディ向き = ストレート
ジェンダー = メス
コンタクト数 = 120
行数 = 2
ピッチ = 1.27mm
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
コンタクト材質 = リン酸銅
定格電流 = 1A
定格電圧 = 203 V ac
ハウジング材質 = サーモプラスチック
幅 = 15.49mm
TE Connectivity 1.27 mm PCIカードエッジコネクタ. 1.27 mmピッチのPCI基板実装カードエッジコネクタです。 このPCI基板実装カードエッジコネクタには、32ビット又は64ビット(品番< 745-5703') 745-5703/及び< 864-3829') 864-3829 バス幅があり、白色の熱可塑性樹脂製で基板を保持する押さえパイロンが付いています(品番< 745-5703') 745-5703/及び< 864-3829') 864-3829/はパイロン3個。その他はすべてパイロン2個)。
RoHS指令(10物質対応)対応