TE Connectivity 基板ヘッダ, 6極, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm ダイナミック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40968954 品番1376136-1
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別) アウトレット
¥439359
仕様
シリーズ = Dynamic 2000
ピッチ = 2.5mm
コンタクト数 = 6
ボディ向き = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
タイプ = 電線対基板
定格電流 = 5A
D-2100シリーズハウジングとかん合する製品については、代表品番< 719-0135') 719-0135/を参照. Dynamic 2100ヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-2100シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-2100シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-2100シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.6 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする