仕様
抵抗 = 2Ω
定格電力 = 50W
シリーズ = HSA50
パッケージ/ケース = Aluminium Housed
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = はんだラグ
最小温度係数 = -50ppm/℃
最大温度係数 = +50ppm/℃
温度係数 = ±50ppm/℃
50 Wアルミハウジング巻線型抵抗器、HSAシリーズ. 巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:. ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途
RoHS指令(10物質対応)対応