※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モノタロウの ボルト
モノタロウの 寸切りボルト
メーター寸切(ミリ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
40973388
品番
M10×1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ねじやナットの連結に。
材質
SS400相当
全長(mm)
1000
ねじピッチ(mm)
1.5
ねじの呼び寸法
M10
表面処理
亜鉛メッキ
長さ公差(mm)
±5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※ねじ本来の用途(締結)以外には使用しないでください。
※表面処理の色ムラは品質には影響ありません。
※全長はカット時の影響で若干短くなっている場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40973388
M10×1000
19795396
M10×1000
メーター寸切 ミリ
モノタロウ
1パック(10本)
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました。