M16×1000 メーター寸切(ミリ) モノタロウ 40973424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16×1000 メーター寸切(ミリ) モノタロウ 40973424 M16×1000 メーター寸切(ミリ) モノタロウ 40973424 M16×1000 メーター寸切(ミリ) モノタロウ 40973424

メーター寸切(ミリ)

(1件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード40973424 品番M16×1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
用途ねじやナットの連結に。 材質SS400相当 全長(mm)1000 ねじピッチ(mm)2 ねじの呼び寸法M16 表面処理亜鉛メッキ 長さ公差(mm)±5 ねじ山種類メートル並目
注意
※ねじ本来の用途(締結)以外には使用しないでください。
※表面処理の色ムラは品質には影響ありません。
※全長はカット時の影響で若干短くなっている場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40973424 M16×1000 19795414 M16×1000 メーター寸切 ミリ モノタロウ メーター寸切 ミリ モノタロウ 1パック(10本) 6,798 税込7,478 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40973336
2017-11-19
用途:
幅広な部品の固定

一般的な市販品と同じ感覚で使えます。問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする