TE Connectivity 2098372-1 端子キット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40973915 品番2098372-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様
アクセサリタイプ = 接触器
シリーズ = EVC500
行数 = 1
定格電流 = 500A
動作電圧 = 100 → 450 V dc
最高使用温度 = +85℃
RoHS. < 808-6774') 808-6774/、< 808-6778') 808-6778/用の接続ハードウェアが付属 < 808-6771') 808-6771/ (M5ねじ)用の接続ハードウェアは非付属. AMP+高電圧接触器. 密閉型で本質的に安全なTE Connectivity AMP+高電圧接触器により、ハイブリッド車や電気自動車の車両システムで、高電圧バッテリの高速かつ信頼性の高いスイッチングが実現されます。 AMP+高電圧接触器500 / 500Lは、小型パッケージで900 V dc、500 Aの連続電流容量となっており、320 V dcで2000 Aを遮断することができます。135モデルは、900 V dc、135 Aの連続電流容量となっています。このAMP+高電圧接触器は、長期間動作しなくてもコンタクトの酸化や汚損がないため、爆発の危険性のある過酷な動作環境で確実な電流スイッチングが行われます。. ハーメチックシールド 8 kV絶縁(135)、12 kV絶縁(500) 不活性ガス充填済みコンタクトチャンバ 機械的寿命: 500,000回(500)、100万回(135) コイル接続用フライングリード コイル電圧: 12 V dc 下部設置
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする