TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 3W, 30Ω, ±1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40974265 品番352230RFT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
抵抗 = 30Ω
パッケージ/ケース = 2512
許容差 = ±1%
定格電力 = 3W
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 6.3 x 0.6mm
長さ = 6.3mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = 3522
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
終端スタイル = 表面実装
2512 Format TE Connectivity 3522シリーズ電力抵抗器. TE Connectivityの3522シリーズ高電力抵抗器は、低コストで高電力の厚膜SMDデバイスです。3522高電力抵抗器は小型ながら高い定格電力が特長です。リード構造が短いので、大量生産や高頻度動作における自動配置に適しています。. 特長と利点:. 最大過負荷: 500 V 動作電圧: 250 V 3 W @ 70 ℃ 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル 抵抗値が表記された抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする