TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.25W, 100Ω, ±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード40974694 品番CRGS0603J100R
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
抵抗 = 100Ω
パッケージ/ケース = 0603
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 1.6 x 0.5mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = CRGS
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
終端スタイル = はんだ
ケーススタイル = モールド
0603型CRGSシリーズサージ防止厚膜抵抗器. TE ConnectivityのCRGSシリーズの厚膜抵抗器は、小型軽量の製品です。高サージ耐性のこの厚膜チップ抵抗器は、大量に自動配置が行われるほとんどの用途に適しています。ケースサイズが同じ場合、消費電力は標準の2倍になっています。. 特長と利点. リフローはんだ付け及びウェーブはんだ付けに最適 ニッケルにつや消しスズ仕上げ 小型軽量 高サージ電流に対する耐性
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする