Toshiba 4000シリーズ ロジックゲート, 4mA, 3〜18 V, 14-Pin PDIP 2-入力

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40976304 品番TC4093BP(N,F)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様
ロジック機能 = NAND
実装タイプ = スルーホール
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = あり
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 14
ロジックファミリー = 4000
入力タイプ = シュミットトリガー
動作供給電圧 Max = 18 V
高レベル出力電流 Max = -4mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 10 V, 260 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V
動作供給電圧 Min = 3 V
低レベル出力電流 Max = 4mA
幅 = 6.4mm
TC4000ファミリ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする