Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 3.6 V 固定出力, 3.8〜15 V入力, 5-Pin SSOP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40976408 品番TAR5SB36(TE85L,F)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
仕様
出力電圧 = 3.6 V
出力タイプ = 固定
パッケージタイプ = SSOP
出力電流 Max = 200mA
実装タイプ = 表面実装
入力電圧 Min = 3.8 V
入力電圧 Max = 15 V
ピン数 = 5
出力数 = 1
静止電流 = 0.17mA
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
パワーレーティング = 0.38W
イネーブル = あり
ポイントレギュレータ(低ドロップアウトレギュレータ)、シングル出力、バイポーラタイプ、東芝. 低ドロップアウト電圧 制御端子付き(オン / オフ制御) 入力安定性3 mV (通常)、15 mV (最大) 負荷安定性25 mV (通常)、75 mV (最大)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする