仕様
ロジック機能 = インバータ
入力タイプ = シュミットトリガー
1チップ当たりのエレメント数 = 1
シュミットトリガ入力 = あり
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V
高レベル出力電流 Max = -2.6mA
低レベル出力電流 Max = 2.6mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SSOP
ピン数 = 5
ロジックファミリー = HC
寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm
動作温度 Min = -40 ℃
TC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 V
RoHS指令(10物質対応)対応