APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の ドア・扉金物
APLUS(クマモト)の 丁番
ステンレス フラッグヒンジ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
長さ(mm)
102
注文コード
40979976
品番
K-57-430 ヘアーライン ケンヨウ
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
102
材質(羽根)
SUS430
板厚(mm)
2
ねじ穴数
6
材質(軸)
SUS430
用途
木製建具用
付属品
木ねじ皿(3.5×25)×8本
呼称
2.0×102×89
仕上
ヘアーライン
横(mm)
89