APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建物管理・メンテナンス
APLUS(クマモト)の 屋根マンホール
天蓋角型大 穴開
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40980274
品番
CK-6100A
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
種別
先付
材質
SUS304
扉開閉方式
ダンパー式
外径(mm)
1000×1000
内径(mm)
600×600