Toshiba ESD保護ダイオード, 3-Pin USM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40980775 品番DF3A6.2FU(F)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
仕様
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = USM
ピン数 = 3
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
最大逆漏れ電流 = 1μA
ESDプロテクタダイオード. 静電気放電(ESD)から保護するダイオード IEC61000-4-2 (接触放電)に基づき、ESDイミュニティレベル±30 kV以上を保証
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする