ステンレス 義星蝶番

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 幅(mm)76 長さ(mm)102 寸法H(mm)18.5 注文コード40981035 品番ST-11 HL
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は幅・長さ・寸法Hなど14種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)102 寸法B(mm)76 寸法C(mm)7 寸法D(mm)11 寸法E(mm)27 寸法F(mm)10.5 寸法G(mm)9.5 寸法H(mm)18.5 長さ(mm)102 幅(mm)76 板厚(mm)2.0 ねじ穴数8 用途建具等 付属品木ねじ(3.5×25)×8本 材質(羽根・軸)SUS304 種類平蝶番 呼称2.0×102×76 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09358413
2020-02-07
用途:
現場作業内での扉のメンテナンス用

値段の割には丈夫に出来ている、扉の閉開が多く負荷が掛かり易いので
重宝しています。

対象商品:
09358413
2017-06-21
用途:
勝手口ドアの補修部品

30年前の新日軽の勝手口ドアの蝶番の交換に使用しました。古いものは特殊な構造で実に滑らかに動いているが隙間が大きくなりドアが下がってきたので交換。こちらは普通の構造なので心配したが、軽い動作で問題ない。たぶん耐久性が落ちると思うがこれしかない。寸法は全く同じで簡単に交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする