ステンレス 義星蝶番

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 幅(mm)102 長さ(mm)102 寸法H(mm)19 注文コード40981044 品番ST-9 HL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は幅・長さ・寸法Hなど14種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)102 寸法B(mm)102 寸法C(mm)7 寸法D(mm)11 寸法E(mm)27.1 寸法F(mm)10.35 寸法G(mm)10 寸法H(mm)19 長さ(mm)102 幅(mm)102 板厚(mm)2.0 ねじ穴数8 用途建具等 付属品木ねじ(3.5×25)×8本 材質(羽根・軸)SUS304 種類平蝶番 呼称2.0×102×102 仕上ヘアーライン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09358413
2020-02-07
用途:
現場作業内での扉のメンテナンス用

値段の割には丈夫に出来ている、扉の閉開が多く負荷が掛かり易いので
重宝しています。

対象商品:
09358413
2017-06-21
用途:
勝手口ドアの補修部品

30年前の新日軽の勝手口ドアの蝶番の交換に使用しました。古いものは特殊な構造で実に滑らかに動いているが隙間が大きくなりドアが下がってきたので交換。こちらは普通の構造なので心配したが、軽い動作で問題ない。たぶん耐久性が落ちると思うがこれしかない。寸法は全く同じで簡単に交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする