Toshiba コンパレータ, 3〜5V, プッシュープル出力, 5-Pin SSOP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40981466 品番TC75S57FU(TE85L,F)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様
コンパレータタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SSOP
電源タイプ = デュアル, シングル
出力タイプ = プッシュ-プル
1チップ当たりのチャンネル数 = 1
標準応答時間 = 0.011μs
ピン数 = 5
標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V
寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm
長さ = 2.9mm
幅 = 1.6mm
高さ = 1.1mm
標準デュアル供給電圧 = ±3V
コンパレータ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする