引き戸錠 戸先鎌錠

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40981613 品番402-H0105
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質- 付属品カギ×3個 種別シリンダー錠 ロック(ケース)H01 バックセット20.5mm 取付扉厚(mm)25〜45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40981613
2022-10-16
用途:
古い鍵の交換
千代田電気 様 (建設業・工事業)

バッチリ昔と同じ物で助かりました。

最初の取り付けが少し適当だったので多少加工しましたがバッチリ取り付け出来ました。

少し寸法違うので多少加工出来る人が交換オススメ!

鍵の形状似てる物があるのでよく確認してから頼むのがベスト。

似て非なる物なので注文前にはよく確認

対象商品:
40981613
2017-08-15
用途:
1本引き戸に取り付け
建設業・工事業

箱錠取り付けネジ25mmが必要でした。鍵部の取り付けは問題無し。

2人が参考にしています
対象商品:
40981613
2016-03-23
用途:
公民館玄関の両開きドアに取り付け

両開き引き戸に取り付けようとあちこち探しましたが「モノタロウ」さんはさすが品ぞろえが豊富で助かりました。
希望どうりの品物で満足してます。

対象商品:
40981613
2017-03-29
用途:
鍵の取り替えです
株式会社 アツタ商会 様

引き戸のフレームは風の侵入を防ぐために
周囲10ほど壁側にへこんでいます(普通)、

カギ穴は戸先から20.5なのですが
扉を閉めると10沈み、20.5-10=10.5

従ってサムターンが壁にほぼ衝突で、
施錠がとても困難です。

取り付ける方は、サムターンの可動範囲と壁の余裕にご留意下さい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする