引き戸錠 戸先鎌錠

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40981631 品番406-H0405-BM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,030 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
材質アルミ 種別シリンダー錠 仕上アルマイトブロンズ ロック(ケース)H04 バックセット19.5mm 取付扉厚(mm)21〜29

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40981631
2018-02-23
用途:
古くなった引き戸の錠の取替
運輸・通信業

購入時に御社の商品紹介画面でサイズ等を確認できたので、入手即ぴったりで問題なしでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする