曜日別特売
TKS51-P1 TKSチューブラ鎌錠 アトムリビンテック 40982681

TKS51-P1 TKSチューブラ鎌錠 アトムリビンテック 40982681
TKS51-P1 TKSチューブラ鎌錠 アトムリビンテック 40982681
TKS51-P1 TKSチューブラ鎌錠 アトムリビンテック 40982681
TKS51-P1 TKSチューブラ鎌錠 アトムリビンテック 40982681
TKS51-P1 TKSチューブラ鎌錠 アトムリビンテック 40982681

TKSチューブラ鎌錠

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質(ケース)ステンレス鋼・亜鉛合金、(ストライク)ステンレス鋼・鋼、(エスカッション)アルミ合金、(サムターン)亜鉛合金仕上アンバー注文コード40982681品番TKS51-P1
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

掘込み加工が容易なチューブラ錠です。
掘込み径Φ21mmの細型です。
誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。
枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。

用途一般住宅屋内用木製引戸材質(ケース)ステンレス鋼・亜鉛合金、(ストライク)ステンレス鋼・鋼、(エスカッション)アルミ合金、(サムターン)亜鉛合金仕上アンバー適合扉厚(mm)28~36付属品TKS専用標準ストライク仕様空錠(両面サムターン)バックセット51mm
注意
※玄関や屋外、浴室では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40982724
2024-06-16
用途: 鍵シリンダー 交換
医療・福祉・介護関連業

旧製品と鍵シリンダーの構造が異なり、受け口側の柱の切削を再度行った。

1が参考にしています
対象商品 : 76014276
2021-12-18
用途: 室外側からの施錠可能タイプに変更
靴のシバタ卸売・小売業

シリンダーとサムターンの交換だけで済んで良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 40982681
2018-01-25
用途: リビングの戸
金融・保険業

今まで使用していた同タイプの錠と比べて、ネジが若干長かったため、最後まで締めることが出来ませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 76014486
2017-10-26
用途: 自宅のDIYで。
製造業

当たり前ですが、取り付けに際して、付属の図面を型紙として用い、戸にきちんとケガキして取り付け穴を設ける事がスムースに施錠出来る秘訣です。
製品自体が華奢なので、余計に影響受けます。

1が参考にしています
対象商品 : 40982706
2017-03-07
用途: 書斎の施錠に
建築設計施工 uAc建設業・工事業

30㎜のYKK室内扉に使用。21㎜のキリでの加工がとて簡単でよかった。使用感もしっかりしていて 純正のような仕上がりにとても満足しています。

対象商品 : 40982706
2017-06-12
用途: 建具工事
有限会社ティージー・サポート

コイン錠側がすり減るので、交換用に購入しました。品番のみで形状が分かりにくいので、製品のすべての写真が有る方が分かりやすいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 40982681
2017-01-25
用途: 二階の引き戸に
有限会社修建建設業・工事業

施工も容易で直ぐに取り付ける事が出来ました!!!!

対象商品 : 40982697
2016-06-07
用途: トイレ入口をドアから引き戸にリフォームし使用した
その他業種

取り付けが比較的簡単で、使い易い。又非常時には外からも開錠できるのでお年寄りがおられる家庭でも安心と思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする