アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 吊り車
上部吊り車 AFD-2900
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40983284
品番
AFD-2900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
付属品
+なべタッピンねじ(3.5×30)×2本
色
茶
材質(本体)
PA66複合材、鋼
材質(車輪)
POM
材質(カップ部)
亜鉛合金
結合ねじA
+皿小ねじ(4×14)×1本