ALPHA 取替ノブ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40983424 品番D36KN-TRW-32D-Iガタ
参考基準価格(税別)¥6,830 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。

用途玄関・勝手口に最適! 仕様汎用性:T型 形状ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式ディンプルシリンダー ステンレスサテン目 種類錠ケース/なし 取手握り玉

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40983442
2026-02-16
用途:
カギの紛失による交換
卸売・小売業

交換はとても簡単でした。欲を言えば台座がもう少し大きいと古いモノの跡が隠せて良かったかも。

対象商品:
40983442
2024-03-06
用途:
鍵の紛失に伴う交換

鍵の部分だけ交換できるので時間、手間、お金が節約できる。
鍵が普段使っている質感と違い、鋳物の様な感じで折れるのではないかと不安。

対象商品:
40983442
2022-11-22
用途:
鍵ノブ交換
境谷貸家 様

交換し易いので素人の私でも出来ました。
今後も利用したい。

2025-03-12
用途:
既存ノブの取替
卸売・小売業

取替自体は簡単ですが、ノブだけで現在の物に合うのを探すのに苦労した。

対象商品:
40983442
2020-05-04
用途:
浴室ドアノブと取り換え
農・林・水産業

浴室のカギが行方不明なので取り替えました。取り付けば説明書を読んで簡単に行えました。

2人が参考にしています
対象商品:
40983442
2018-12-10
用途:
アパートの鍵交換に使用
不動産業

商品については全く問題ない  
鍵が4本ついていると助かる
アパートの鍵交換に使用  本人に2本管理会社に1本大家さんにも渡したいので4本ほしい

対象商品:
40983442
2016-10-14
用途:
アパートの鍵交換用に購入
サービス業

交換時間は10分程、特に不具合もなく交換完了。同じメーカーであったので交換が容易でした。

対象商品:
40983442
2016-11-26
用途:
玄関ドアの鍵交換
有限会社リング 様

急に交換が必要となり、注文の翌日に届いたのでとても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする