#503 プッシュ栓錠 アルファ 40983512 #503 プッシュ栓錠 アルファ 40983512

プッシュ栓錠

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード40983512 品番#503
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワンプッシュで簡単施錠

ストローク(mm)(施錠)12 シルバー 穴径(Φmm)(シリンダー貫通)18.2 シリンダー3本ピンシリンダー 適合扉厚(mm)21〜33 キー3本
注意
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
※番号指定のご注文は受け付けておりません。
※別キー:1回の注文で複数個注文いただいた際、それぞれ別の番号キーとなります。
※同一キー:1回の注文で複数個注文いただいた際、すべて同じ番号キーとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40983512
2024-06-01
用途:
作業場の出入口
金谷建具店 様 (製造業)

アルミ建具の交換鍵として使用しています。この鍵しか合わないのですが、問題なく使えます。

対象商品:
40983521
2023-05-02
用途:
事務所の鍵の開閉時
中村精工有限会社 様

事務所の鍵の開閉時に使用。
40年近く使い続けて、回す鍵が折れて中に入って取り出すことができず使用不可になりました。そこでその日のうちに注文を入れて交換しました。
40年前とほとんど取り付け穴位置の仕様が変わっておらず難なく交換できました。

対象商品:
40983512
2021-06-20
用途:
倉庫扉の施錠
電気・ガス・熱供給・水道業

防犯のため、倉庫の木製合せ引戸扉の施錠用に購入しました。
安価で確実に施錠できるため満足です

対象商品:
40983512
2018-04-18
用途:
キーの交換
建設業・工事業

以前のものと交換。ネジが小さかったため太めのねじで対応しました。それは特に問題はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
40983512
2016-06-29
用途:
ドア施錠
教育・研究機関

旧館の教室用の鍵でしたが、近くで購入できるところがなく、探してました。
翌日の早い時間に届いたので、大変助かりました。

対象商品:
40983537
2015-03-04
用途:
旧家の玄関鍵の交換。

作りも良く高級感もあり信頼できます。ロック時には内側でフックが引っ掛かかるので安全性も高いです。ただやや難はロック時で、押し込み乍ら左右に回転が必要で、お年寄りや子供・女性等、力の弱い方にはやや締づらいです。解錠は問題なしです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする