3/22より値下げ!現場を応援

F4056-ALU-S 取替鎌錠 アルファ 40983582 F4056-ALU-S 取替鎌錠 アルファ 40983582 F4056-ALU-S 取替鎌錠 アルファ 40983582

取替鎌錠

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上シルバー 注文コード40983582 品番F4056-ALU-S
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) 値下げ
9,998
この商品は仕上など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)
切欠(幅)/20〜26
切欠(長)/110〜150
框(扉厚)/22〜35
框(見付け)/23以上
框(チリ)/4〜12
材質ADC 付属品鍵5本付 タイプ(錠)ディンプルシリンダー 仕上シルバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40983607
2024-04-11
用途:
引違戸錠の交換取り付け

簡単に取り付け出来ました。引違戸錠はホームセンターでも入手が困難になっているので、同じものをもうひとつ発注するつもりです。

対象商品:
40983607
2023-11-28
用途:
玄関の鍵交換で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

同一の物を探しましたがディンプルキーに惹かれて購入しましたスペアも有り他社より安価な事もあり交換しました。
問題無く使用出来てます。

対象商品:
40983607
2019-09-04
用途:
引戸錠の取替
CREW 様

鍵 5個付きで安いです。付属部品も多く 結構使い易いです。

対象商品:
40983591
2018-10-25
用途:
小屋の鍵取り換え
建設業・工事業

取付は簡単で、コスト的にもホームセンターより安価で良かったです。

対象商品:
40983573
2017-11-09
用途:
「引違戸の錠」のメンテナンス
株式会社 紀泉テック 様 (建設業・工事業)

引き戸の厚みの違いや、チリ(引き戸と引き戸の隙間)の違いは、千差満別だけれど
それに対応すべく、パーツが準備されて居り、満足しました。
錠の取替え作業も、問題なく進みました。少し手間取ったのは、スペーサーの選択ぐらいでした。
鍵の予備も沢山付いており、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする