※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エヌ・エス・ケー ニシダ工業
エヌ・エス・ケー ニシダ工業の 建具金物
エヌ・エス・ケー ニシダ工業の ドア・扉金物
エヌ・エス・ケー ニシダ工業の 丁番
ST厚口丁番
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40983862
品番
NSK827-76
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
寸法A(mm)
76
寸法B(mm)
49
寸法C(mm)
1.5
寸法E(mm)
27.5
寸法G(mm)
7.8
寸法H(mm)
10.5
長さ(mm)
76
幅(mm)
49
板厚(mm)
1.5
ねじ穴数
6
付属品
木ねじ(3.1×20)
種類
平丁番
材質(軸)
SUS304
呼称
76
仕上
ヘアーライン
材質(羽根)
SUS304