エヌ・エス・ケー ニシダ工業
エヌ・エス・ケー ニシダ工業の 建具金物
エヌ・エス・ケー ニシダ工業の ドア・扉金物
エヌ・エス・ケー ニシダ工業の 丁番
ST厚口丁番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40983871
品番
NSK827-89
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
寸法A(mm)
89
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
1.5
寸法E(mm)
33.8
寸法G(mm)
9
寸法H(mm)
14
長さ(mm)
89
幅(mm)
56
板厚(mm)
1.5
ねじ穴数
6
付属品
木ねじ(3.5×22)
種類
平丁番
材質(軸)
SUS304
呼称
89
仕上
ヘアーライン
材質(羽根)
SUS304