エヌ・エス・ケー ニシダ工業
エヌ・エス・ケー ニシダ工業の 建具金物
エヌ・エス・ケー ニシダ工業の ドア・扉金物
エヌ・エス・ケー ニシダ工業の 丁番
ST厚口丁番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40983887
品番
NSK827-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
寸法A(mm)
102
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
2
寸法E(mm)
26
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
18
長さ(mm)
102
幅(mm)
70
板厚(mm)
2
ねじ穴数
8
付属品
木ねじ(3.8×25)
種類
平丁番
材質(軸)
SUS304
呼称
102
仕上
ヘアーライン
材質(羽根)
SUS304