エヌ・エス・ケー ニシダ工業
エヌ・エス・ケー ニシダ工業の 建具金物
エヌ・エス・ケー ニシダ工業の ドア・扉金物
エヌ・エス・ケー ニシダ工業の 丁番
ST薄口丁番
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
40984045
品番
NSK527-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥118
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
0.8
寸法E(mm)
18
寸法H(mm)
6.3
材質(羽根)
SUS304
ねじ穴数
6
材質(軸)
SUS304
適合ねじ
3.0×13
呼称
50
仕上
ヘアーライン