曜日別特売
KJ-1ガタ ドアビュアー カープ 40984106

KJ-1ガタ ドアビュアー カープ 40984106
KJ-1ガタ ドアビュアー カープ 40984106
KJ-1ガタ ドアビュアー カープ 40984106

ドアビュアー

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
挟み幅1~10mm
仕上クロームメッキ
内容量1個注文コード40984106品番KJ-1ガタ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ドアービュアーは、ドアを開けずに訪問者を確認できます。
レンズは精密研磨による光学ガラスを使用しているので、プラスチックレンズのように視界がぼけることはありません。
取付は簡単で、ドアの厚みによって挟み幅が調整できます。

用途公団用プレスドアー材質真鍮仕上クロームメッキ挟み幅1~10mm取付穴径(Φmm)12視界160°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40984054
2022-04-07
用途: 取替え時
株式会社クリーンサービス自由が丘

取替え時に色々と見ましたが、安くて良いものです。今でも役だってます

対象商品 : 40984106
2018-03-08
用途: 取替用

現行品がぼやけて見えにくくなっていたので取り換えました。取替も簡単でした。

1が参考にしています
対象商品 : 40984115
2017-10-26
用途: リフォーム
建設業・工事業

他では売ってませんでした。探すのが難しいサイズだったので助かりました。

対象商品 : 40984063
2016-11-22
用途: 玄関ドアのリニューアル工事
サービス業

各メーカーの各種扉の厚みに対応できるアジャストタイプなので重宝

対象商品 : 40984063
2016-11-22
用途: 玄関ドアのリニューアル工事
サービス業

各メーカーの各種扉の厚みに対応できるアジャストタイプなので重宝

対象商品 : 40984106
2016-06-27
用途: 賃貸アパートのドア用
不動産業

少し古い建物だったので、なかなか合うものが見つからないでいました。サイズもぴったりでちょうどよかったです。
迅速な対応で助かりました。

対象商品 : 40984081
2016-06-23
用途: 古くなったドアビューアーの交換に

ドアの厚みが48mmだったので、ホームセンターにはありませんでした。
取り替えて、よく見えます。

対象商品 : 40984054
2015-10-13
用途: 古いものとの取り替え

賃貸アパートなどには安価なもので十分ですが、
ホームセンターでは、魚眼など高価なものしかなく、
また、ネットショッピングでは送料が気になり困っておりました。
他の商品とのついで買いで送料をおさえながら、
1個単位で買えるのでありがたいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする