ドアビュアー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40984115 品番 KJ-2ガタ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ドアービュアーは、ドアを開けずに訪問者を確認できます。
レンズは精密研磨による光学ガラスを使用しているので、プラスチックレンズのように視界がぼけることはありません。
取付は簡単で、ドアの厚みによって挟み幅が調整できます。

材質真鍮 仕上クロームメッキ 挟み幅20〜32mm 取付穴径(Φmm)12 視界160° 用途一般用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40984054
2022-04-07
用途:
取替え時
株式会社クリーンサービス自由が丘 様

取替え時に色々と見ましたが、安くて良いものです。今でも役だってます

対象商品:
40984106
2018-03-08
用途:
取替用

現行品がぼやけて見えにくくなっていたので取り換えました。取替も簡単でした。

1人が参考にしています
対象商品:
40984115
2017-10-26
用途:
リフォーム
建設業・工事業

他では売ってませんでした。探すのが難しいサイズだったので助かりました。

対象商品:
40984063
2016-11-22
用途:
玄関ドアのリニューアル工事
サービス業

各メーカーの各種扉の厚みに対応できるアジャストタイプなので重宝

対象商品:
40984063
2016-11-22
用途:
玄関ドアのリニューアル工事
サービス業

各メーカーの各種扉の厚みに対応できるアジャストタイプなので重宝

対象商品:
40984106
2016-06-27
用途:
賃貸アパートのドア用
不動産業

少し古い建物だったので、なかなか合うものが見つからないでいました。サイズもぴったりでちょうどよかったです。
迅速な対応で助かりました。

対象商品:
40984081
2016-06-23
用途:
古くなったドアビューアーの交換に

ドアの厚みが48mmだったので、ホームセンターにはありませんでした。
取り替えて、よく見えます。

対象商品:
40984054
2015-10-13
用途:
古いものとの取り替え

賃貸アパートなどには安価なもので十分ですが、
ホームセンターでは、魚眼など高価なものしかなく、
また、ネットショッピングでは送料が気になり困っておりました。

他の商品とのついで買いで送料をおさえながら、
1個単位で買えるのでありがたいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする