Toshiba デュアル バススイッチ, 1.65〜5.5 V, 8-Pin SSOP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40984284 品番TC7WPB9306FK(T5L,F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
仕様
ロジックファミリー = CMOS
構成 = 2 x 1:1
1チップ当たりの入力数 = 2
1チップ当たりの出力数 = 2
最大オン抵抗 = 16Ω
最大静止電流 = 1μA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SSOP
ピン数 = 8
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 2.2ns
寸法 = 2.3 x 2 x 0.7mm
動作供給電圧 Min = 1.65 V
TC7Wシリーズ. プロセス: CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする