ナカ工業
ナカ工業の 建物管理・メンテナンス
ナカ工業の 点検口・収納庫
ナカ工業の 天井点検口
天井点検口 ハイハッチAT 気密タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
規格寸法(mm)
454×454
材質
外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
注文コード
40984666
品番
HHAT-454
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
規格寸法・材質・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外枠にパッキンを設け、内枠を押し付けて閉じることで高い気密効果を発揮するエアータイトタイプです。気密性が優れているため温度・湿度・圧力などが管理されている空間に最適です。
寸法(mm)
内枠仕上材/433×433
内枠下地材/407×407
規格寸法(mm)
454×454
材質
外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
用途
室内用天井点検口
仕様
標準タイプ
仕上
外枠・内枠/アルマイト処理
取付金具
吊り金具
天井施工開口寸法(mm)
455×455