GM 小判座 空錠

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ソフトブラック 注文コード40984937 品番TX-1K02-SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,670
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン ソフトブラック 種類レバーハンドル バックセットTX-51錠

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40984937 TX-1K02-SB 31902947 TXS-1K02-SB GM 小判座 空錠 長沢製作所 GM 小判座 空錠 長沢製作所 1個 5,698 税込6,268 後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31902938
2023-12-07
用途:
ハンドル交換

旧タイプのものと交換しました。白い樹脂の下地を固定する方法が古いものと違い、ねじ止めが下部の1本だけになってしまいましたが何とか固定することができて機能を果たしています。値段も手ごろなので、壊れたら再度購入したいと思っています。次回はドア側に補強をして、上部のネジも止付けるようにしようと考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
31902938
2023-02-21
用途:
リビングドアのノブ取替
建設業・工事業

品物については、写真通りのものとなっていました。取付の詳細部面もあり意外と簡単に取替が出来るように思います。配達も早かったのでとても助かりました。

対象商品:
31902938
2022-02-08
用途:
マンションリビングのドアノブ交換時
サービス業

ドアノブに荷物を吊るす等、入居者さんの使い方に問題があったことから、ノブが破損してしまいました。ドアの型番の合う商品として購入。適合商品のため取付け交換も容易に行えました。

1人が参考にしています
対象商品:
31902938
2021-09-30
用途:
貸与物件のリフォームに
有限会社コダト生花 様

握り玉型からのリフォームに使用しました。
バックセットなど見ずに見た目で購入。
穴あけ加工(21mm)が必要ですが、取り付け後は良い感じになりました。

対象商品:
31902938
2021-01-20
用途:
ドアノブ交換
金融・保険業

ドアノブを交換しようと思い探したものの同じものが見つからなかったのですが、ラッチに互換性があるこちらを付けてみました。
取付穴が既存のものと全然違ったのでドリルで穴開け&穴埋めが必要でした。
取り付け後の状態は全く問題ありません。
値段は安いですが見た目の安っぽさは特に感じません。普通です。
当初はラッチだけ交換しようと思ったのですが手で触る部分が剥げており値段も安かったので丸ごと交換してみましたが結果とてもきれいになって満足しています。
他のドアがダメになった際もラッチではなく丸ごと交換しようと思います。

対象商品:
31902938
2020-10-13
用途:
錠の交換
建設業・工事業

デザインと重厚感があり、取り替え作業も楽に行う事が出来ました。

対象商品:
31902938
2020-02-16
用途:
取り替え
サービス業

必要なのはプラスとマイナスのドライバーのみ、説明書をじっくり見て60才女性でも簡単に付け替えられました。

1人が参考にしています
対象商品:
31902938
2020-09-07
用途:
風呂場のドアノブの取替え
運輸・通信業

残念ながら、今回お願いしたドアノブですが、バネを収容する形が違うものでしたので
届いた物は「棒状のバネ収用」でした、こちらの商品の見方が正しくなかったのですが
当方のドアノブを収める形は、□の形をしたものでしたので、使えませんでした。
概略図を見たのですが、出来れば写真が付いていればこの様な間違いをしなかったかな、と
思っております。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする