キーレックス500

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40985411 品番22204-MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛合金 トラスコ品番472-8998 種別面付本締錠 寸法(mm)デッドボルト/110 メタリックシルバー 適合扉厚(mm)30〜45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40985411 22204-MS 57550229 22204-MS キーレックス500シリーズ 長沢製作所 キーレックス500シリーズ 長沢製作所 1個 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40985411
2023-05-08
用途:
会議室ドア改修工事
スミコ商事 様 (卸売・小売業)

取り付け位置の確認が、必要でした。2か所目取り付ける時は、楽でした。

2018-02-26
用途:
玄関のセカンドキー
その他業種

手頃な価格ですが信頼性高い。機械式は電池交換が要らない点がうれしい。2年間毎日使っていますが一度も不具合はありません。

対象商品:
40985411
2015-09-11
用途:
玄関ドア開閉
その他業種

表側が不良品で、何度チェックしても機能せず、長沢製作所に電話して、問い合わせたところ、長沢製作所で調査してもらうことになり、東京支店に送った。同社でも不良品と判明し、部品の一部を交換し返納して頂いた。交換後取り付け、機能を果たしている。本来モノタロウさんに問い合わせるべきと思ったが、処理が遅れると思い、送付代金を負担しても良いと判断して、今回措置をした。ということで不満

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする