長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 特殊錠
キーレックス800
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
自動施錠
注文コード
40985612
品番
22823-AS
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・種別・仕上
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
トラスコ品番
472-9005
種別
自動施錠
色
シルバー
適合扉厚(mm)
30〜45
バックセット(mm)
60