長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 空錠・ハンドル単体
古代 装飾空錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40985847
品番
21062GB
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
古代特有の表面処理を施しています。
室内用に、装飾玄関錠と統一感をもたらします。
材質
亜鉛合金
種別
エンプレス3号
種類
レバーハンドル
仕上
GB
適合扉厚(mm)
30〜45
バックセット
60mm