長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 空錠・ハンドル単体
古代 装飾空錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40985856
品番
21102GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
古代特有の表面処理を施しています。
室内用に、装飾玄関錠と統一感をもたらします。
材質
亜鉛合金
種別
セントリー5号
種類
レバーハンドル
仕上
GB
適合扉厚(mm)
30〜45
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40985856
21102GB
57542407
HGB-60
古代セントリー5号
長沢製作所
1個
¥
24,980
税込
¥
27,478
注文コードが変更になりました