113-L-PC 日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用 日東工器 40986181

113-L-PC 日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用 日東工器 40986181
113-L-PC 日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用 日東工器 40986181
113-L-PC 日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用 日東工器 40986181

日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
勝手左開き
内容量1セット(2枚)注文コード40986181品番113-L-PC
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。

用途アルミ製・軽量スチール製ドア用シリーズ100PCシリーズ勝手左開き縦(mm)223横(mm)120適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き表面色シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40986181
2018-08-06
用途: オートヒンジ交換
サンエムサービス

故障した部品(当該商品)の交換でしたので、セットピンの打ち込みに少々手こずりましたが、問題なく取り付けることはできました。メーカー色は2色あったのですが、モノタロウではグレーしか選択できず残念でした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする