9×9 モヘア ノーブランド 40987021

9×9 モヘア ノーブランド 40987021 9×9 モヘア ノーブランド 40987021 9×9 モヘア ノーブランド 40987021

モヘア

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 注文コード40987021 品番9×9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ゴム材では効果が得られない可動部の塞ぎ・召し合せ部の防風・防塵等、幅広い用途でソフトな使用が出来ます。

テープ長さ(m)1 主な用途隙間用 用途隙間塞ぎとして
注意
※両面テープは付いておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16715204
2022-07-12
用途:
すきまに

広い隙間があったので長いモヘヤを探してコチラを見つけました。機能も十分です。

対象商品:
16715204
2019-10-30
用途:
玄関ドアの隙間
卸売・小売業

木製の玄関ドアの下の隙間を埋めるために使用しました。両面テープで簡単につけられ、色も目立たなく、良い仕上がりになりました。

対象商品:
16715204
2018-12-24
用途:
入り口のドアの風ふさぎ
株式会社 田沢ゴルフセンター 様

入り口のドアの風ふさぎにピッタシで、だいぶ暖かく感じるようになりました。前にあったものがこわれていたもので、こんなものまで売っていて大変便利でした。

対象商品:
16715204
2017-09-12
用途:
扉の隙間に使用
製造業

接着テープが着いてないので『やや満足』にしました。

1人が参考にしています
対象商品:
16715204
2015-11-19
用途:
防虫対策のすきま埋め

過去のレビューを参考にし、9mm幅の両面テープを同時に購入。自分で貼り付けて使用したが、特に問題はなし。しっかりした起毛で効果十分。

対象商品:
40987021
2016-01-22
用途:
現場にて

最寄の金物屋よりは安く買えました

対象商品:
16715204
2020-04-17
用途:
玄関ドアのすき間風除けに
宗教法人生長の家函館教化部 様 (その他業種)

テープが着いていると思いきや、テープが着いていないので、別途購入しました。モヘヤのベースのプラに両面テープが着きにくくすぐはがれて使い物になりませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
40987003
2015-02-05
用途:
玄関扉すきま風防止

裏面に両面テープを貼り付ける必要があります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする