ミネベアショウワ
ミネベアショウワの 建具金物
ミネベアショウワの 鍵・錠前
ミネベアショウワの ドア錠
WXシリンダー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40988236
品番
WX-TLSP-S-2
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ディスクタンブラー+サイドバーでピッキング防止。
戸建て住宅向けに交換用シリンダーが登場。
軽いキー挿入力。
砂塵や凍結に強い。
カギ穴にシャッターが付き耐環境性能向上。
仕様
理論カギ違い数:2800億通り
耐かぎ穴壊し性能:10分以上
耐ピッキング性能:10分以上
付属品
子カギ4本付
種別
2ロックタイプ
色
シルバー