ミネベアショウワ
ミネベアショウワの 建具金物
ミネベアショウワの 鍵・錠前
ミネベアショウワの 特殊錠
後付リモコン錠
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
40988254
品番
REBORN U-LSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
安心・簡単・便利をお約束。
はじめませんか「自動施錠の家」
セット内容
本体1台、リモコンキー2個
用途
住宅玄関
種別
LSPタイプ
使用温度範囲(℃)
0〜+50(但し、電池は保証外)
使用湿度範囲
80%以下
使用電池
単3アルカリ乾電池 4個(6V)
警告
電池低下時警告/あり(ブザー音で警告)
電池寿命
約1年(10回/1日使用時)
起動時間(秒)
(間欠)1.5