※寸法図

ケースロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40988717 品番 CH-05-DA-70-36
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質
ノブ/ステンレス鋼板製
ローズ/ステンレス鋼板製
仕上
ノブ/パーパー(S32P)/A・QSノブ
ローズ/ペーパー(S32P)
シリンダー
6本ピンシリンダー、BX・NXシリンダー、
MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能
キー抜き取り感知装置付
種類ドアノブ 取付扉厚(mm)35〜37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする