※図は左右勝手あり(本図は左勝手を示す)
ミネベアショウワ
ミネベアショウワの 建具金物
ミネベアショウワの 鍵・錠前
ミネベアショウワの ドア錠
面付錠 BLLシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40989164
品番
BLL-OR
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
機能美を追求したシンプルなレバーデザイン。
ガタツキのな精密な機構を採用。
優れた防犯機能を発揮。
材質
ケース/ステンレス鋼板製
レバーハンドル/ステンレス鋼板製
長座/ステンレス鋼板製
仕上
ケース/ホーニング(S32H)
レバーハンドル/ペーパー(S32P)
長座/ペーパー(S32P)
用途
玄関
仕様
スペーシング:中心回転80mm
種別
外開き・右
シリーズ
BLLシリーズ
シリンダー
6本ピンシリンダー
取付扉厚(mm)
35〜40
注意
※シリンダーのみの交換は機種同一タイプの場合のみ交換可能です。