※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NX-516 面付錠 516シリーズ ミネベアショウワ 40989173 NX-516 面付錠 516シリーズ ミネベアショウワ 40989173 NX-516 面付錠 516シリーズ ミネベアショウワ 40989173

面付錠 516シリーズ

(7件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40989173 品番 NX-516
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

防犯性に優れた設計。
工事を容易にする取り付け簡単タイプ。

材質(ケース)ステンレス鋼板製、(ノブ)ステンレス鋼板製、(ローズ)ステンレス鋼板製 用途玄関 種別外開き シリーズ516シリーズ 仕上ケース/ホーニング(S32H)、ノブ・ローズ/ペーパー(S32P) シリンダーNXシリンダー 取付扉厚(mm)29〜40
注意
※シリンダーのみの交換は同一機種のみの場合、交換可能です。
※ピンシリンダーからXシリンダーへの交換は不可の為セット交換になります。
※外開き用(OR・OL)のみの対応です。
※外開き用のストライクはありません。
※シリンダーのみの交換は同一機種のみの場合、交換可能です。
※ピンシリンダーからXシリンダーへの交換は不可の為セット交換になります。
※外開き用(OR・OL)のみの対応です。
※外開き用のストライクはありません。
※516との違いはシリンダーの形状です。子鍵の溝がギザギザではなく、すり鉢状の凹みが付いている鍵になります。(車の鍵みたいな形です。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40989173
2022-12-22
用途:
貸し家の入口錠交換
有限会社烏丸ビル 様 (不動産業)

これまでピンシリンダ錠を使用してきたが、信頼性向上のため新規募集部屋から順次NXシリンダーに変えていく予定。コストは5000円ほどアップするが入居者の安心につながるため十分価値があると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
40989094
2020-08-12
用途:
玄関の鍵交換
建設業・工事業

ドライバー1本で簡単に交換出来ました。鍵も3本付いていてありがたいです。

対象商品:
40989094
2017-08-26
用途:
賃貸アパートのメンテナンス
不動産業

大変に良いと思います。取付もスムーズに行えました。

対象商品:
40989173
2016-03-27
用途:
アパートの入居者が退去のため

3本鍵つきです。ディンプルキーに変更したかったため、旧品との互換があり、
他のサイトよりも安かったため満足しています。

対象商品:
40989173
2015-09-23
用途:
住居玄関、勝手口鍵取り付け
農・林・水産業

鍵の交換に使いました。寸法と規格にメーカーを考慮してポン付けできるタイプを選択したので、取り付け作業は五分程度です。商品は外側のノブが動きが滑らかでなく使ううちに馴染むのかなという感じですが、特に施錠に関して問題なさそうです。

対象商品:
40989094
2014-09-16
用途:
取り換え工事
建設業・工事業

問題なく取付できました

対象商品:
40989094
2014-07-23
用途:
かぎ交換
建設業・工事業

とても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする